Serveur domotique KNX Secure Domovea expert avec module automatisme

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose DRA (DIN-rail adapter)
  • autres systèmes de bus sans
  • système de bus KNX Oui

Serveur d'automatisme du bâtiment résidentiel et tertiaire Domovea expert compatible KNX Secure intégrant un module automatisme et la programmation à distance avec connexion cryptée

 
 

Détails du produit

Domovea, c'est la liberté de pouvoir proposer la solution la plus adéquate à vos clients. Domovea basic vous permet de proposer une solution accessible en prix avec l'essentiel des usages. Domovea expert s'adressera à vos clients premium en proposant des
Domovea, la solution de gestion du bâtiment par hager !
L'offre domovea se décline en 2 versions :
•Basic
•Expert
Quand la version Basic sera plutôt adaptée aux habitations modestes, la version expert permettra quant à elle de réaliser des chantiers plus complexes, en résidentiel comme en petit tertiaire.
Que ce soit sur la version Basic ou la version Expert, domovea permet de remonter et d'interfacer jusqu'à 25a produits radios KNX et 250 produits KNX filaires.
A cela s'ajoute les autres produits connectés compatibles avec domovea.
Grâce au serveur domovea, vous pouvez gérer :
•Les éclairages (ON/OFF, variation, couleurs, blanc chaud à blanc froid)
•Le chauffage (eau chaude, électrique, pompe à chaleur)
•Les ouvrants (volets, portails, portillons, porte de garage). Pour aller plus loin, domovea permet d'intégrer nativement :
•La gestion de l'alarme (Hager sepio)
•La gestion des IOT (google home, amazon alexa, sonos, thermostat TADO, station météo Netatmo)
•Jusqu'à 50 caméras ONVIF En terme d'installation, domovea ouvre le champ des possibles au plus grand nombre grâce à 2 possibilités de paramétrage.
Paramétrage sur Hager Pilot :
•Application tablette et PC dédiée au paramétrage de domovea avec des produits hager compatibles
•Détection automatique des produits présents sur l'installation
•Création automatique des liens KNX des produits
•Intégration des IOT
•Gestion des droits d'accès Paramétrage sur ETS (logiciel de programmation KNX) :
•Création de l'architecture multi-marques
•Fonctions avancées disponibles
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Domovea

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Domovea

Multiple de vente

1

Interface système/coupleur de média

nombre d'appareils max. par canal

500

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

tension de fonctionnement

24...24 V

serveur Web

Oui

visualisation

Oui

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

possibilité de mise à jour

Oui

dépendant du fournisseur

Non

protocole

TCP/IP

interface IR

Non

interface radio

Non

protection contre le démontage

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

largeur en nombre de modules

6

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

consommation d'énergie

10 W

Nbre de canaux

1

type de tension

DC

Modèle type

interface multiple

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.